Beli Amplas Gerinda Paket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)Deskripsi:These are our own brand of white aluminium oxide vitrified grinding wheels. They are a general purpose wheel suitable for sharpening high speed steel (HSS) tools and grinding most steels. They offer cool and burn free cutting and excellent wheel life all at a very competitive price. All with 31.75mm bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.atribut:
- Bond Type: Vitrified
- Bore (mm): 31.75
- BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)atribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Part Number: 060127A3K0
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- FESTOOL Premium Sandpaper Gr D150atribut:
- Applicable Model: Various types of ETS150, RO150FEQ, LEX150.
- Granularity: 1500
- Weight (g): 201
- Material: the film
- Outer Diameter (mm): 150
- TRUSCO Number: 137-8258
- PFERD HSS Rotary Cutter Set CUT3 82HSSDeskripsi:ROTARY CUTTER SET 6MM HSS82 C3 060988 adalah ala t yang berfungsi untuk proses awal penghalusan material benda kerja yang sulit dijangkau dengan mata gerinda biasa. Rotary cutter ini ter paket dalam satu kotak tempat penyimpanan sehingga rotary cutter tetap bersih dan aman. Rotarry cutter set ini berisi 10 Pcs dengan uku ran 6 MM. Rotary cutter ini dipakai pada air die grinder sehingga pen gerjaan penghalusan permukaan lebih cepat dan rapih. Rotary cutter< /b> ini banyak dipergunakan di bengkel, pabrik, dan industri. Benefit These mounted points are dimensionally stable due to their hard bond, which characterises their long tool life and low tool wear. Due to their special edge stability, hardness grade O mounted points ca n also be used cost effectively with low RPM tool drives.atribut:
- Dimensions (cm): 14.6x10.2x4.6
- Type: HSS Set
- Item: Rotary Cutter
- Blade Material: Steel
- Application: Contouring, Deburring
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Fenix HeadlampDeskripsi:HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Putih (Cleaning Cloth)Deskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan nodasisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Putih
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Type: Lembaran
- Alphalux Hard Brushatribut:
- Power Supply: 154/175RPM
- Alphalux Soft Brushatribut:
- Speed (rpm): 154/175
- Swallow Kamper Toilet BolaDeskripsi:Penghilang bau bermutu tinggi.Letakan 2-3 buah kamper pada toilet, pot urinoir, kamper toilet ini efektif untuk menghilangkan bau, mencegah serangga dan penjamuran.Depkes RI PKD 20606600391
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)atribut:
- X-Lock: No
- Sherwood Taper Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)Deskripsi:HSS-Co Taper Shank Drills - Metric High heat resistant drill for drilling alloyed and unalloyed steels and castings with a tensile strength over 800N/mm2. Especially suitable for hot and cold rolled steels as well as case hardening and heat treatable steels. Manufactured to Type N DIN 345.345.
Daftar Harga Amplas Gerinda Paket Terbaru November 2026
| York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda) | Rp269.900 |
| BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp3.199.900 |
| FESTOOL Premium Sandpaper Gr D150 | Rp4.499.900 |
| PFERD HSS Rotary Cutter Set CUT3 82HSS | Rp8.299.900 |
| BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set) | Rp359.900 |
| Fenix Headlamp | Rp669.900 |
| Sunrei Work Light | Rp339.900 |
| monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Putih (Cleaning Cloth) | Rp13.900 |
| Alphalux Hard Brush | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/mvP103115823-17.jpg)
/P103083621-1.jpg)

/2hP101003089-2.jpg)
/puP101003930-3.jpg)


/nkP103057848-5.jpg)




/83P102265291-2.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/0cP101006012-2.jpg)
/P103083746-1.jpg)
/P101518350-1.jpg)
/ozP103112899-12.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)